入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アイレットスプリングスナップ |
終了 | ニッケルメッキ |
材料 | 鋳鉄 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.875 " |
スナップオープニング | 1 / 4 " |
タイプ | 定格荷重なし |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 9.65 |
船幅(cm) | 2.79 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 目内側径 | 終了 | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | スナップオープニング | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4FCN5 | 1 / 2 " | 亜鉛メッキ | 鋼線 | 4" | 13 / 16 " | ¥507 | ||
4FCR4 | 3 / 4 " | ニッケルメッキ | 鋳鉄 | 3.75 " | 1 / 2 " | ¥877 | ||
4FCR5 | 7 / 16 " | ニッケルメッキ | 亜鉛ダイカスト | 2" | 1 / 4 " | ¥261 | ||
4FCR6 | 15 / 32 " | ニッケルメッキ | 亜鉛ダイカスト | 2.375 " | 5 / 16 " | ¥331 | ||
4FCR7 | 9 / 16 " | ニッケルメッキ | 亜鉛ダイカスト | 2.75 " | 13 / 32 " | ¥376 | ||
4FCR8 | 11 / 16 " | ニッケルメッキ | 亜鉛ダイカスト | 3.375 " | 1 / 2 " | ¥667 | ||
4FCR9 | 13 / 16 " | ニッケルメッキ | 亜鉛ダイカスト | 3.875 " | 5 / 8 " | ¥973 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。