入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッキングスプリングスナップ |
目内側径 | 11 / 16 " |
終了 | 亜鉛メッキ |
材料 | 鋼 |
マックス 負荷 | 1000ポンド |
全体の長さ(Overall Length) | 3.625 " |
スナップオープニング | 3 / 8 " |
厚さ | 4 / 9 " |
タイプ | 定格荷重 |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 8.38 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 目内側径 | マックス 負荷 | 全体の長さ(Overall Length) | スナップオープニング | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4GGT1 | 1.125 " | 2500ポンド | 4.5 " | 13 / 16 " | 1 / 2 " | ¥6,209 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。