入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 複合ゲージ |
正確さ | +/- 3-2-3% |
ケースカラー | ブラック |
ケースの材質 | ABSプラスチック |
接続場所 | 戻る |
接続サイズ | 1 / 8 "NPT |
サイズダイヤル | 1.5 " |
ゲージタイプ | ホイール試乗 |
水晶体物質 | アクリル |
動作温度 範囲 | -40度から150度F |
レンジ | 30 "Hg Vac〜30 psi、-100〜200 kPa |
リング素材 | 圧着ステンレス鋼 |
最小の卒業 | 2 "Hg、1 psi |
ソケット素材 | 真鍮 |
チューブ材質 | ブロンズ |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 4.57 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 9026208000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 水晶体物質 | 正確さ | ケースカラー | 動作温度 範囲 | レンジ | 最小の卒業 | ソケット素材 | チューブ材質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11A483 | ガラス | +/- 0.5% | ブラック | -40度から140度F | 30 "HgVacから0 | 1 "Hg、0.5 psi | 真鍮 | ブロンズ | ¥29,894 | ||
11A493 | ガラス | +/- 0.5% | ブラック | -40度から140度F | 30 "HgVacから60Psi | 1 "Hg、1 psi | 真鍮 | ブロンズ | ¥17,439 | ||
11A494 | ガラス | +/- 0.5% | ブラック | -40度から140度F | 30 "HgVacから300psi | 1 Hg、1 psi " | 真鍮 | ブロンズ | ¥29,894 | ||
11A509 | ガラス | +/- 0.5% | ブラック | -40度から200度F | 30 "HgVacから60Psi | 1 "Hg、1 psi | 真鍮 | ブロンズ | ¥47,687 | ||
11A511 | ガラス | +/- 0.5% | ブラック | -40度から200度F | 30 "HgVacから150psi | 2 "Hg、5 psi | 真鍮 | ブロンズ | ¥47,687 | ||
4CFD3 | ポリカーボネート | +/- 3-2-3% | 青 | -40度から150度F | 30 "HgVacから120 / 250psi | 5 "Hg、2 psi | 真鍮 | ブロンズ | ¥1,827 | ||
4CFD5 | ポリカーボネート | +/- 3-2-3% | 青 | -40度から150度F | 30 "HgVacから120 / 350psi | 5 "Hg、2 psi | 真鍮 | ブロンズ | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。