入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 磁気キャッチ |
漁獲長さ | 1 25 / 32 " |
キャッチプロジェクション | 25 / 64 " |
キャッチ幅 | 7 / 16 " |
クロージャタイプ | シングルストライクプレート |
色 | ホワイト |
Hardware | 同梱 |
材料 | 鋼 |
装着タイプ | 表面 |
オープニングアクション | プルツーオープン |
引っ張る力 | 17.6ポンド |
ストライクの高さ | 7 / 16 " |
ストライクの長さ | 1.187 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 8302423065 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 装着タイプ | 漁獲長さ | キャッチ幅 | ストライクの高さ | ストライクの長さ | クロージャタイプ | 色 | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4EVN1 | 表面 | 1 25 / 32 " | 7 / 16 " | 7 / 16 " | 1.187 " | シングルストライクプレート | グレー | - | ¥2,222 | ||
4EVN3 | 表面 | 1 39 / 64 " | 21 / 32 " | 7 / 16 " | 1.187 " | シングルストライクプレート | グレー | ニッケル | ¥1,030 | ||
4EVN4 | 表面 | 4 9 / 64 " | 27 / 32 " | 3 / 4 " | 2 61 / 64 " | シングルストライクプレート | グレー | ニッケル | ¥4,959 | ||
4EVN5 | 表面 | 1 37 / 64 " | 27 / 32 " | 3 / 4 " | 1 9 / 64 " | シングルストライクプレート | グレー | ニッケル | ¥2,105 | ||
4EVN6 | 表面 | 1 31 / 32 " | 27 / 32 " | 3 / 4 " | 1 9 / 64 " | シングルストライクプレート | グレー | ニッケル | ¥2,739 | ||
4EVN7 | 表面 | 2 13 / 32 " | 27 / 32 " | 3 / 4 " | 1 11 / 16 " | シングルストライクプレート | グレー | ニッケル | ¥3,342 | ||
4EVN8 | 表面 | 3.156 " | 27 / 32 " | 3 / 4 " | 2 23 / 64 " | シングルストライクプレート | グレー | ニッケル | ¥3,946 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。