入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | グラブキャッチ |
漁獲長さ | 1 15 / 64 " |
キャッチプロジェクション | 1" |
キャッチ幅 | 1 / 2 " |
クロージャタイプ | ローラー |
色 | ブラウン |
Hardware | 含まれておりません |
材料 | プラスチック |
装着タイプ | 表面 |
オープニングアクション | プルツーオープン |
引っ張る力 | 7ポンド |
ストライクの高さ | 21 / 32 " |
ストライクの長さ | 17 / 64 " |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 7.37 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 8302423065 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | ストライクの長さ | 漁獲長さ | キャッチ幅 | クロージャタイプ | 色 | 終了 | 材料 | ストライクの高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4EVK7 | 2 17 / 64 " | 2 41 / 64 " | 1" | 調節可能なナックル | ホワイト | - | ポリアミド | 1.25 " | ¥3,057 | ||
4EVK8 | 2 17 / 64 " | 2 41 / 64 " | 1" | 調節可能なナックル | ブラック | - | ポリアミド | 1.25 " | ¥3,057 | ||
4EVK9 | 1 / 32 " | 1 9 / 64 " | 29 / 64 " | ローラー | ホワイト | - | プラスチック | 17 / 32 " | ¥121 | ||
4EVL2 | 17 / 64 " | 1 15 / 64 " | 1 / 2 " | ローラー | ホワイト | - | プラスチック | 21 / 32 " | ¥116 | ||
4EVL3 | 63 / 64 " | 1 43 / 64 " | 5 / 16 " | 玉 | シルバー | クロム | 亜鉛合金 | 29 / 64 " | ¥1,419 | ||
4EVL4 | 1.187 " | 1 31 / 32 " | 25 / 64 " | 玉 | シルバー | クロム | 亜鉛合金 | 31 / 64 " | ¥1,759 | ||
4EVL5 | 1 21 / 32 " | 2.75 " | 17 / 32 " | 玉 | シルバー | クロム | 亜鉛合金 | 43 / 64 " | ¥2,815 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。