入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フック |
色 | ブラック |
終了 | 亜鉛 |
フックタイプ | 定格荷重 |
材料 | 鋼 |
取り付け | ねじ込む |
開口部サイズ | 2" |
全体の長さ(Overall Length) | 3.625 " |
ねじの長さ | 1.375 " |
タイプ | 定格荷重、ブラックビニールコーティング |
作業負荷限界 | 50ポンド |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 34.01 |
船幅(cm) | 27 |
HSコード | 7318130060 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 色 | フックタイプ | 開口部サイズ | 全体の長さ(Overall Length) | 投影 | ねじの長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ERW8 | 1.5 " | レッド | ユーティリティ | 3 / 4 " | 2.5 " | 2.5 | 7 / 8 " | 赤いビニールコーティング | ¥425 | ||
4ERW9 | 1.75 " | レッド | ユーティリティ | 1.25 " | 3.25 " | 3.25 | 1.375 " | 赤いビニールコーティング | ¥556 | ||
4ER1 | 2.75 " | ブラック | 定格荷重 | 7.625 " | 8.75 " | 2.75 | 1.75 " | 定格荷重、ブラックビニールコーティング | ¥1,039 | ||
4ER2 | 1.75 " | ブラック | 定格荷重 | 5.5 " | 7.25 " | 6.375 | 1.75 " | 定格荷重、ブラックビニールコーティング | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。