APPROVED VENDOR 4ERW6フォームパッド付きスチールフックの定格荷重
入手する 5月 9, 木曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フォームパッド入りスチールフック |
色 | グレー |
終了 | グレー塗装 |
フックタイプ | 定格荷重 |
材料 | 鋼 |
開口部サイズ | 12 " |
全体の長さ(Overall Length) | 14 " |
投影 | 27 |
タイプ | 定格荷重 |
幅(Width) | 1" |
作業負荷限界 | 50ポンド |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8302500000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。