入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボイラーゲージ |
シミュレーション例 | 正方形である |
ケースカラー | ブラック |
ケースの高さ | 3-11 / 16インチ |
ケースの材質 | 鋼 |
ケース幅 | 3-11 / 16インチ |
接続場所 | 腰 |
接続サイズ | 1 / 2 "NPT |
圧力範囲 | 0〜170フィートH2O |
ソケット素材 | 真鍮 |
茎の長さ | 2.06 " |
温度正確さ | +/- 3% |
温度。 範囲 | 60から260 F |
チューブ材質 | ブロンズ |
有効幅 | ガラス |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 11.18 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 9026208000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。