APPROVED VENDOR 4CDG8ロールUhmw0.040インチの厚さ12インチx50フィートの白
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
アイテム価格 | ロールストック |
バッキングタイプ | 非粘着性 |
色 | ホワイト |
伸長 | 視聴者の38%が |
終了 | スムーズ |
長さ | 50ft。 |
材料 | UHMW、超高分子量 |
マックス。 温度 | 180 F |
最小温度評価 | -22 度 F |
抗張力 | 3300 PSI |
厚さ | 0.04 " |
タイプ | バージンフードコンタクトグレード |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 4.34 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 34.29 |
船幅(cm) | 34.29 |
HSコード | 3920100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
4CDG6 | 4" | ¥36,677 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。