入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロールストック |
バッキングタイプ | 感圧接着剤 |
色 | ホワイト |
伸長 | 視聴者の38%が |
終了 | スムーズ |
長さ | 50ft。 |
材料 | 超高分子量ポリエチレン |
マックス。 温度 | 180 F |
最小温度評価 | -22 度 F |
抗張力 | 3300 PSI |
厚さ | 0.062 " |
タイプ | バージンフードコンタクトグレード |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 4.25 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 34.29 |
船幅(cm) | 34.29 |
HSコード | 3919102055 |
原産国 | US |
モデル | バッキングタイプ | 長さ | 材料 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4CCU7 | 感圧接着剤 | 18ヤード。 | 超高分子量ポリエチレン | 0.005 " | 1 / 2 " | ¥6,279 | |
4CCU9 | 感圧接着剤 | 18ヤード。 | 超高分子量ポリエチレン | 0.005 " | 1" | ¥8,803 | |
4CCV1 | 感圧接着剤 | 18ヤード。 | 超高分子量ポリエチレン | 0.005 " | 2" | ¥16,753 | |
4CCV2 | 感圧接着剤 | 18ヤード。 | 超高分子量ポリエチレン | 0.005 " | 4" | ¥33,313 | |
4CCV4 | 感圧接着剤 | 18ヤード。 | 超高分子量ポリエチレン | 0.005 " | 12 " | ¥111,277 | |
4CCV8 | 感圧接着剤 | 18ヤード。 | 超高分子量ポリエチレン | 0.01 " | 2" | ¥23,914 | |
4CCW1 | 感圧接着剤 | 18ヤード。 | 超高分子量ポリエチレン | 0.01 " | 6" | ¥72,012 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。