入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角エルボ |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続タイプ | FNPT |
六角サイズ | 3 / 4 " |
長さ | 1.25 " |
マックス。 圧力 | 1000のプサイ |
外径 | 1-17 / 64」 |
パイプサイズ | 1 / 8 "x 1 / 4" |
温度。 範囲 | -65度から250度F |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 3.3 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 7412200045 |
原産国 | US |
モデル | 六角サイズ | 長さ | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4CCF8 | 9 / 16 " | 13 / 16 " | 1" | 1 / 16 " | ¥3,444 | |
4CCF9 | 3 / 4 " | 1" | 1-17 / 64」 | 1 / 8 " | ¥3,002 | |
4CCG2 | 7 / 8 " | 1.375 " | 1-25 / 64」 | 1 / 4 " | ¥3,393 | |
4CCG3 | 7 / 8 " | 1.375 " | 1-25 / 64」 | 1 / 4 "x 3 / 8" | ¥4,400 | |
4CCJ1 | 1" | 1.625 " | 1-33 / 64」 | 3 / 8 " | ¥4,590 | |
4CCJ2 | 1.25 " | 1.875 " | 1-57 / 64」 | 1 / 2 " | ¥7,280 | |
4CCJ3 | 1.5 " | 2.25 " | 2-17 / 64」 | 3 / 4 " | ¥10,499 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。