APPROVED VENDOR 48J130キャビネットドリー容量500ポンド8x8パック4
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
アイテム価格 | キャビネットドリー |
キャスターホイール径 | 2" |
キャスターホイール素材 | 硬質ゴム |
キャスターホイールタイプ | スイベル |
キャスターホイール幅 | 3 / 4 " |
色 | ブラック |
負荷容量 | 500ポンド |
キャスターホイールの数 | 4 |
プラットフォーム高さ | 4" |
プラットフォームの長さ | 8" |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームスタイル | V溝 |
プラットフォームの幅 | 8" |
船の重量(kg) | 7.98 |
船高(cm) | 25.15 |
船の長さ(cm) | 28.96 |
船幅(cm) | 23.88 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | プラットフォームの長さ | キャスターホイール径 | キャスターホイール素材 | プラットフォーム素材 | プラットフォームスタイル | プラットフォームの幅 | キャスターホイール幅 | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UFC5 | 36.5 " | 3" | ポリプロピレン | 鋼 | しっかり、リップアップ付き | 18.5 " | - | グレー | ¥23,302 | ||
1UFC6 | 36.5 " | 3" | ポリプロピレン | 鋼 | しっかり、リップアップ付き | 18.5 " | - | すな | ¥23,302 | ||
1UFC7 | 36.5 " | 3" | ポリプロピレン | 鋼 | しっかり、リップアップ付き | 18.5 " | - | ブラック | ¥23,302 | ||
1UFC8 | 36.5 " | 3" | ポリプロピレン | 鋼 | しっかり、リップアップ付き | 24.5 " | - | グレー | ¥28,152 | ||
1UFD1 | 36.5 " | 3" | ポリプロピレン | 鋼 | しっかり、リップアップ付き | 24.5 " | - | ブラック | ¥28,152 | ||
2TUR9 | 8.75 " | 2" | ポリウレタン | アルミニウム | 凹型プラットフォーム | 8.75 " | 3 / 4 " | レッド | ¥56,012 | ||
2TUT1 | 7.75 " | 2" | ポリウレタン | アルミニウム | 凹型ポケット | 6.5 " | 3 / 4 " | レッド | ¥53,635 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。