APPROVED VENDOR 1UFC6キャビネットドリー1000ポンド
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
アイテム価格 | キャビネットドリー |
キャスターホイール径 | 3" |
キャスターホイール素材 | ポリプロピレン |
キャスターホイールタイプ | スイベル |
色 | すな |
負荷容量 | 1000ポンド |
キャスターホイールの数 | 4 |
プラットフォーム高さ | 5" |
プラットフォームの長さ | 36.5 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームスタイル | しっかり、リップアップ付き |
プラットフォームの幅 | 18.5 " |
船の重量(kg) | 12.21 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 97.79 |
船幅(cm) | 49.53 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | プラットフォームの長さ | キャスターホイール径 | キャスターホイール素材 | プラットフォーム素材 | プラットフォームスタイル | プラットフォームの幅 | キャスターホイール幅 | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UFC5 | 36.5 " | 3" | ポリプロピレン | 鋼 | しっかり、リップアップ付き | 18.5 " | - | グレー | ¥23,302 | ||
1UFC7 | 36.5 " | 3" | ポリプロピレン | 鋼 | しっかり、リップアップ付き | 18.5 " | - | ブラック | ¥23,302 | ||
1UFC8 | 36.5 " | 3" | ポリプロピレン | 鋼 | しっかり、リップアップ付き | 24.5 " | - | グレー | ¥28,152 | ||
1UFD1 | 36.5 " | 3" | ポリプロピレン | 鋼 | しっかり、リップアップ付き | 24.5 " | - | ブラック | ¥28,152 | ||
2TUR9 | 8.75 " | 2" | ポリウレタン | アルミニウム | 凹型プラットフォーム | 8.75 " | 3 / 4 " | レッド | ¥56,012 | ||
2TUT1 | 7.75 " | 2" | ポリウレタン | アルミニウム | 凹型ポケット | 6.5 " | 3 / 4 " | レッド | ¥53,635 | ||
2TUT2 | 10.25 " | 2" | ポリウレタン | 鋼 | 凹型ポケット | 10.25 " | 3 / 4 " | レッド | ¥36,958 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。