APPROVED VENDOR 40L306溶接パイプ3インチ10フィート炭素鋼
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 溶接パイプ |
接続 | MNPT |
内部径 | 3.068 |
長さ | 10ft。 |
材料 | 溶接炭素鋼 |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
金属検出可能 | 有り |
外径 | 3.500 |
パイプサイズ | 3" |
スケジュール | 40 |
壁の厚さ | 0.216 |
船の重量(kg) | 34.41 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 304.8 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 7306305010 |
原産国 | GT |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。