APPROVED VENDOR 3YZN8ローラーターポリンキット6/1 x 2 '
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
アイテム価格 | ローラータープキット |
色 | グレー/ブラック |
カットサイズ | 6フィート6 "x15フィート |
完成サイズ | 6フィート6 "x15フィート |
グロメット | 真鍮 |
シーム | 2インチのダブルステッチでナイロンウェビングで補強 |
タープ素材 | PVCコーティングされた1000デニールのポリエステルメッシュ |
厚さ | 10mil。 |
船の重量(kg) | 14.51 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 119.38 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 3921901950 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | カットサイズ | 完成サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
3YZP1 | 8 x22フィート | 8 x22フィート | ¥78,671 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。