入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 変形したスレッドロックナット |
基本素材 | 鋼 |
直径/ねじサイズ | 5 / 8」-11 |
終了 | 黄色の亜鉛、ワックス |
グレード | C |
高さ | 35 / 64 " |
材料 | 鋼 |
ナットタイプ | 変形ねじロックナット |
ロックウェル硬度 | C26-C34 |
測定システム | インチ |
温度 | 450 F |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの種類 | UNC |
幅(Width) | 15 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.76 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 7318160085 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。