APPROVED VENDOR 3XKR7 トラック ホイール ドリー 長さ 48"
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
アイテム価格 | ドリー |
リフト範囲 | 280ポンドまで。 |
全体の高さ | 3" |
全体の長さ(Overall Length) | 48 " |
全幅 | 31 " |
タイプ | トラックホイール |
船の重量(kg) | 7.71 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 81.28 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。