APPROVED VENDOR 3UDE3ワイドマウスパッカーボトル250ml-24個入りパック
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
アイテム価格 | 洗浄済みボトル |
基本素材 | ガラス |
ボディ材質 | ガラスタイプIII |
容量 | 250mL / 8オンス |
CLASS | 3000 |
クロージャーカラー | ホワイト/ブルー |
閉鎖材料 | ポリプロピレン |
直径 | 2.625 " |
卒業範囲 | 指定なし |
高さ | 4.625 " |
口 | 広い |
スクリュークロージャーサイズ | 45〜400 mm |
形状 | ラウンド |
船の重量(kg) | 5.05 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 41.91 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 7017905000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 形状 | 容量 | CLASS | クロージャーカラー | 直径 | 高さ | 口 | スクリュークロージャーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3TRR5 | ボストンラウンド | 125mL | 2000 | ホワイト/ブルー | - | - | 狭い | 22〜400 mm | ¥21,498 | ||
3TRR8 | ボストンラウンド | 1,000mL | 2000 | ホワイト/ブルー | - | - | 狭い | 33〜400 mm | ¥16,067 | ||
3TRT2 | ボストンラウンド | 125mL | 2000 | アンバー | - | - | 狭い | 22〜400 mm | ¥21,413 | ||
3TRT8 | ボストンラウンド | 500mL | 2000 | アンバー | - | - | 狭い | 28〜400 mm | ¥14,386 | ||
3TRU4 | ボストンラウンド | 1,000mL | 2000 | アンバー | - | - | 狭い | 33〜400 mm | ¥17,323 | ||
3UDD3 | ラウンド | 125mL / 4オンス | 2000 | ホワイト/ブルー | 2.125 " | 3.75 " | 広い | 38〜400 mm | ¥22,695 | ||
3UDD6 | ラウンド | 125mL / 4オンス | 3000 | ホワイト/ブルー | 2.125 " | 3.75 " | 広い | 38〜400 mm | ¥36,683 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。