入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ゴムグロメット |
AN931番号 | C5-9 |
色 | レッド |
デュロメータ | 50 +/- 5 |
伸長 | 5% |
内径内(A) | 5 / 16 " |
材料 | シリコーンゴム |
マックス。 温度 | 400 F |
最小温度評価 | -40 度 F |
MS35489番号 | 95 |
外径(B) | 13 / 16 " |
全体の厚さ | 1 / 2 " |
パネル穴径(E) | 9 / 16 " |
パネルの厚さ | 1 / 4 " |
抗張力 | 1200のプサイ |
タイプ | 軍用規格 |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 4016996050 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。