入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホースクランプ |
ホースOD最大用。 (に。) | 2.81 |
ホース外径最小(に。) | 2.69 |
内部径 | 2-3 / 4」 |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
マックス。 温度 | 500 F |
タイプ | バンド |
幅(Width) | 5 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.63 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 27.43 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。