APPROVED VENDOR 3KWU5AdaアクセスランプPrブルー3フィート21.88x2インチ
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
アイテム価格 | ADAアクセスランプ |
チャネルの高さ | 3-1 / 4」 |
チャネル幅 | 3-1 / 4」 |
色 | 青 |
高さ | 2" |
長さ | 21.88 " |
負荷容量 | 23,700ポンド |
材料 | ポリウレタン |
最大ケーブル径 | 6-1 / 2」 |
チャネル数 | 1 |
形式 | 立ち寄ります |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 17.69 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 58.42 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。