APPROVED VENDOR 3KUR8ケーブルクロスオーバーパッド18x6インチ2.5フィートイエロー
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
アイテム価格 | ケーブルクロスオーバーパッド |
チャネルの高さ | 4.5 " |
チャネル幅 | 4.5 " |
色 | イエロー |
高さ | 6" |
長さ | 2.5ft。 |
負荷容量 | 4000ポンド |
材料 | ポリウレタン |
最大ケーブル径 | 4.5 " |
チャネル数 | 1 |
形式 | 立ち寄ります |
幅(Width) | 18 " |
船の重量(kg) | 18.37 |
船高(cm) | 18.8 |
船の長さ(cm) | 80.77 |
船幅(cm) | 52.58 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。