APPROVED VENDOR 3KG70クランプビーム-50個入りパック
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
アイテム価格 | 直角、電線管/パイプからビームクランプへ |
終了 | 亜鉛めっきされた |
ジョーオープニング | 未評価 |
負荷定格 | 未評価 |
材料 | 可鍛鉄 |
公称コンジット/パイプ | 1-1 / 2インチ |
船の重量(kg) | 11.34 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 33.53 |
船幅(cm) | 24.89 |
HSコード | 7326908530 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。