APPROVED VENDOR 3HPU8スプリングアソートメントエクステンション/コンプレッションスチール600個
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
アイテム価格 | 春の品揃え |
終了 | 亜鉛メッキ |
材料 | 炭素鋼 |
個数 | 600 |
サイズ数 | 111 |
タイプ | エクステンション、コットエクステンション、コンプレッション、調節可能なスクリーンドア |
船の重量(kg) | 48.53 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 7320205060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。