APPROVED VENDOR 3GTK1 センターレスラウンド 1045 直径 1 3/4 インチ x 長さ 3 フィート
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
アイテム価格 | センターレスラウンド |
合金タイプ | 1045 |
直径 | 1.75 " |
直径公差 | + 0.0000 / -0.0015 " |
終了 | 回転、研磨、研磨 |
長さ | 3ft。 |
長さ公差 | +/- 3.000 " |
材料 | 炭素鋼 |
気性 | コールドフィニッシュ |
タイプ | 精度 |
典型的な引張強さ | 90,000 PSI |
典型的な降伏強度 | 59,000 PSI |
船の重量(kg) | 11.15 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7228100060 |
原産国 | SG |
プロダクト | モデル | 直径 | 直径公差 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
3ANF9 | 1.5 " | + 0.0000 / -0.0010 " | ¥16,715 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。