入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バックアップリング、輪郭 |
実際の内径 | 2.831 " |
実際の幅 | 0.086 " |
軸方向の厚さ | 0.045 " |
色 | ブラック |
断面形状 | 長方形の |
デュロメータ | 90ショアA |
デュロメータの評価 | ハード |
AS568Aダッシュ番号で使用します。 | 149 |
材料 | ブナN |
半径 | 0.129 " |
温度。 範囲 | -40から250 F |
厚さ | 0.053 " |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 4016931010 |
原産国 | CN |
モデル | 実際の内径 | 実際の幅 | 軸方向の厚さ | AS568Aダッシュ番号で使用します。 | 半径 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3CUR3 | 8.268 " | 0.086 " | 0.045 " | 172 | 0.129 " | 0.053 " | ¥2,195 | |
3CUR4 | 8.518 " | 0.086 " | 0.045 " | 173 | 0.129 " | 0.053 " | ¥2,584 | |
3CUR5 | 8.768 " | 0.086 " | 0.045 " | 174 | 0.129 " | 0.053 " | ¥2,647 | |
3CUR6 | 9.018 " | 0.086 " | 0.045 " | 175 | 0.129 " | 0.053 " | ¥2,751 | |
3CUR7 | 9.268 " | 0.086 " | 0.045 " | 176 | 0.129 " | 0.053 " | ¥3,040 | |
3CUR8 | 9.518 " | 0.086 " | 0.045 " | 177 | 0.129 " | 0.053 " | ¥2,979 | |
3CUR9 | 9.768 " | 0.086 " | 0.045 " | 178 | 0.129 " | 0.053 " | ¥3,085 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。