入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 剛性半空気圧キャスター |
キャスター定格範囲 | 0〜299ポンド |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっき |
フレーム材料 | 鋼 |
穴のパターン | D |
ハブカラー | ホワイト |
ハブ素材 | 鋼 |
ハブの種類 | 対称の |
ハブ幅 | 2-1 / 2」 |
内側のボルト穴の間隔 | 4-1/8" x 4-1/2" |
負荷定格 | 200ポンド |
取付ボルト径 | 3 / 8 " |
装着タイプ | B |
外側のボルト穴の間隔 | 4-1/8" x 4-1/2" |
全体の高さ | 7.375 " |
プレートサイズ | 5 "x 5-1 / 2" |
プレート厚 | 0.25 " |
プレート型 | D |
タイヤリム径 | 3-3 / 4」 |
タイヤの厚さ | 1" |
トレッド | リブ付き |
ホイールベアリング | 玉 |
ホイール直径 | 6" |
ホイールの幅 | 2" |
船の重量(kg) | 2.83 |
船高(cm) | 18.8 |
船の長さ(cm) | 14.99 |
船幅(cm) | 12.45 |
HSコード | 8716903000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。