入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 春のプランジャー |
本体径 | 0.375 " |
身長 | 0.62 " |
終了 | 亜鉛 |
材料 | 冷間圧延鋼 |
プランジャー径 | 0.248 " |
プランジャートラベル | 0.250 " |
スプリングレート | 3ポンド/インチ |
タイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 10.67 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 9606108000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 身長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
3DRE2 | 0.56 " | ¥8,257 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。