定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認ベンダー 3CVU8 バックアップ リング 0.236w 内径 10.524 - 5 個パック | AC8NZH

APPROVED VENDOR 3CVU8 バックアップ リング 0.236w 内径 10.524 - 5 個パック

在庫あり
アイテム: AC8NZH モデル: 3CVU8

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,237 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemバックアップリング、輪郭
実際の内径10.524 "
実際の幅0.236 "
軸方向の厚さ0.096 "
ブラック
断面形状長方形の
デュロメータ90ショアA
デュロメータの評価ハード
AS568Aダッシュ番号で使用します。450
材料ブナN
半径0.344 "
温度。 範囲-40から250 F
厚さ0.117 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.09
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)31.24
船幅(cm)27.18
HSコード4016931010
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデル実際の内径実際の幅軸方向の厚さAS568Aダッシュ番号で使用します。半径厚さ価格
承認ベンダー 3CUR3 バックアップ リング 0.086w 内径 8.268 - 5 個パック | AC8NPM 3CUR38.268 "0.086 "0.045 "1720.129 "0.053 "¥2,195
承認ベンダー 3CUR4 バックアップ リング 0.086w 内径 8.518 - 5 個パック | AC8NPN 3CUR48.518 "0.086 "0.045 "1730.129 "0.053 "¥2,584
承認ベンダー 3CUR5 バックアップ リング 0.086w 内径 8.768 - 5 個パック | AC8NPP 3CUR58.768 "0.086 "0.045 "1740.129 "0.053 "¥2,647
承認ベンダー 3CUR6 バックアップ リング 0.086w 内径 9.018 - 5 個パック | AC8NPQ 3CUR69.018 "0.086 "0.045 "1750.129 "0.053 "¥2,751
承認ベンダー 3CUR7 バックアップ リング 0.086w 内径 9.268 - 5 個パック | AC8NPR 3CUR79.268 "0.086 "0.045 "1760.129 "0.053 "¥3,040
承認ベンダー 3CUR8 バックアップ リング 0.086w 内径 9.518 - 5 個パック | AC8NPT 3CUR89.518 "0.086 "0.045 "1770.129 "0.053 "¥2,979
承認ベンダー 3CUR9 バックアップ リング 0.086w 内径 9.768 - 5 個パック | AC8NPU 3CUR99.768 "0.086 "0.045 "1780.129 "0.053 "¥3,085

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR 3CVU8 バックアップ リング 0.236w 内径 10.524 - 5 個パック
¥4,237 /単価