APPROVED VENDOR 3CUA6 ラック カバー LDPE 72 x 31 インチ - 100 個パック
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
アイテム価格 | パンラックカバー |
色 | クリア |
深さ | 22 " |
高さ | 72 " |
材料 | 低密度ポリエチレン |
厚さ | 0.75mil。 |
幅(Width) | 31 " |
船の重量(kg) | 9.34 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 82.3 |
船幅(cm) | 17.02 |
HSコード | 9403905080 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 材料 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3CUA5 | 52 " | 80 " | 高密度ポリエチレン | 0.5mil。 | 52 " | ¥17,977 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。