APPROVED VENDOR 3CDC4ブランケットドラムヒーターエレクトリック8.7a115v L78in
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブランケットドラムヒーター |
アンペアAC | 8.7 |
制御範囲 | 50度から400度F |
ドラム容量 | 55ガロン。 |
ドラム径 | 22.5 " |
ドラム径 | 22-1 / 2」 |
高さ | 32.5 " |
長さ | 78 " |
最先端の | 電気 |
タイプ | 電気 |
電圧 | 115 |
ワット密度 | 5.7ワット/平方」 |
出力 | 1000 |
幅(Width) | 35 " |
船の重量(kg) | 6.75 |
船高(cm) | 86.36 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 36.83 |
HSコード | 8419899585 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。