入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ページングスピーカー |
エンクロージャーの色 | (フィニアン・タン) |
エンクロージャ材質 | ABSプラスチック |
周波数特性 | 400Hz〜6kHz |
インピーダンス | 8オーム |
最大ワット数 | 25 |
全体の高さ | 9 11 / 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 11 " |
全幅 | 6 5 / 16 " |
電源タップ@ 75V | 15 |
感度 | 107 dB |
変圧器の設定 | 15 |
タイプ | 全天候 |
ワット(RMS) | 15 |
重量 | 3-3 / 4ポンド |
船の重量(kg) | 1.95 |
船高(cm) | 29.97 |
船の長さ(cm) | 25.65 |
船幅(cm) | 16.76 |
HSコード | 8518210000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 最大ワット数 | 重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
3AXC9 | 40 | 4ポンド。 | ¥13,797 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。