APPROVED VENDOR 3ANY5 ソケットキャップスクリュー 平 M6×1×25 100PK
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
アイテム価格 | メートルソケットヘッドキャップスクリュー |
直径/ねじサイズ | M6 X 1 |
ドライブサイズ | 4 mm |
ドライブの種類 | ヘックスソケット |
終了 | 黄色の亜鉛メッキ |
頭径 | 10 mm |
頭の高さ | 3.3 mm |
ヘッド形式 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
頭の下の長さ | 25 mm |
材料 | 合金鋼 |
最小 抗張力 | 150,800のプサイ |
ロックウェル硬度 | C32-C39 |
ねじ山径 | M6 |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 25 mm |
番手 | 1 mm |
スレッドスタイル | 完全にスレッド |
ねじの種類 | 粗い |
船の重量(kg) | 16.83 |
船高(cm) | 16.76 |
船の長さ(cm) | 29.46 |
船幅(cm) | 29.46 |
HSコード | 7318158045 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。