入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッドストック |
合金タイプ | 65-45-12 |
直径 | 1.5 " |
直径公差 | + 0.071 / + 0.119 " |
終了 | 磨かれていない |
硬度スケール | BHN |
長さ | 1" |
長さ公差 | +/- 1.000 " |
材料 | 鋳鉄 |
気性 | キャストとして |
タイプ | 一般的用途 |
典型的な硬度 | 156〜217 |
典型的な引張強さ | 65,000 PSI |
典型的な降伏強度 | 45,000 PSI |
船の重量(kg) | 2.81 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 7213990060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。