入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | センターレスラウンド |
合金タイプ | 1045 |
直径 | 1" |
直径公差 | + 0.0000 / -0.0010 " |
終了 | 回転、研磨、研磨 |
長さ | 1" |
長さ公差 | +/- 1.000 " |
材料 | 炭素鋼 |
気性 | コールドフィニッシュ |
タイプ | 精度 |
典型的な引張強さ | 90,000 PSI |
典型的な降伏強度 | 59,000 PSI |
船の重量(kg) | 1.22 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7228100060 |
原産国 | SG |
モデル | 直径 | 直径公差 | 長さ | 長さ公差 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3ANG1 | 1.25 " | + 0.0000 / -0.0010 " | 3ft。 | +/- 3.000 " | ¥12,813 | |
3ANG2 | 1" | + 0.0000 / -0.0010 " | 3ft。 | +/- 3.000 " | ¥7,573 | |
3ANK5 | 3" | + 0.0000 / -0.0020 " | 1" | +/- 1.000 " | ¥24,582 | |
3ANK6 | 2.75 " | + 0.0000 / -0.0020 " | 1" | +/- 1.000 " | ¥22,097 | |
3ANK7 | 2.5 " | + 0.0000 / -0.0015 " | 1" | +/- 1.000 " | ¥18,230 | |
3ANK8 | 2.25 " | + 0.0000 / -0.0015 " | 1" | +/- 1.000 " | ¥16,470 | |
3ANK9 | 2" | + 0.0000 / -0.0015 " | 1" | +/- 1.000 " | ¥11,851 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。