APPROVED VENDOR 3AFD5チューブ溶接5/16インチ6フィート316ステンレス鋼
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管類 |
内部径 | 0.183 " |
長さ | 6" |
材料 | 316ステンレススチール |
マックス。 圧力 | 6515 psi @ 72度F |
外径 | 5 / 16 " |
外径許容範囲 | +.006 "/-0.006" |
温度。 範囲 | -325〜1500度F |
タイプ | 溶接した |
壁の厚さ | 0.065 " |
船の重量(kg) | 0.49 |
船高(cm) | 0.79 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 0.79 |
HSコード | 7306401090 |
原産国 | US |
モデル | 内部径 | 材料 | マックス。 圧力 | 外径 | 外径許容範囲 | 温度。 範囲 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ADE3 | 0.273 " | 304ステンレススチール | 2005 psi @ 72度F | 5 / 16 " | +.006 "/-0.006" | -423〜1500度F | 0.02 " | ¥4,545 | 見積依頼
|
3ADE4 | 0.257 " | 304ステンレススチール | 2851 psi @ 72度F | 5 / 16 " | +.006 "/-0.006" | -423〜1500度F | 0.028 " | ¥3,514 | 見積依頼
|
3ADE5 | 0.243 " | 304ステンレススチール | 3508 psi @ 72度F | 5 / 16 " | +.006 "/-0.006" | -423〜1500度F | 0.035 " | ¥5,278 | 見積依頼
|
3ADE6 | 0.215 " | 304ステンレススチール | 4912 psi @ 72度F | 5 / 16 " | +.006 "/-0.006" | -423〜1500度F | 0.049 " | ¥6,300 | 見積依頼
|
3ADE7 | 0.183 " | 304ステンレススチール | 6515 psi @ 72度F | 5 / 16 " | +.006 "/-0.006" | -423〜1500度F | 0.065 " | ¥9,381 | 見積依頼
|
3ADE8 | 0.335 " | 304ステンレススチール | 1678 psi @ 72度F | 3 / 8 " | +.005 "/-0.005" | -423〜1500度F | 0.02 " | ¥3,769 | 見積依頼
|
3ADE9 | 0.319 " | 304ステンレススチール | 2380 psi @ 72度F | 3 / 8 " | +.005 "/-0.005" | -423〜1500度F | 0.028 " | ¥3,032 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。