承認されたベンダーのチューブ溶接、6 フィート、ステンレス鋼
形式 | モデル | 内部径 | 材料 | マックス。 圧力 | 外径 | 外径許容範囲 | 温度。 範囲 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3ADN6 | 0.37 " | 316ステンレススチール | 4344 psi @ 72度F | 1 / 2 " | +.005 "/-0.005" | -325〜1500度F | 0.065 " | ¥13,100 | 見積依頼
|
A | 3ADN4 | 0.43 " | 316ステンレススチール | 2339 psi @ 72度F | 1 / 2 " | +.010 "/-0.010" | -325〜1500度F | 0.035 " | ¥7,588 | 見積依頼
|
A | 3AFD5 | 0.183 " | 316ステンレススチール | 6515 psi @ 72度F | 5 / 16 " | +.006 "/-0.006" | -325〜1500度F | 0.065 " | ¥12,873 | 見積依頼
|
A | 3ADE7 | 0.183 " | 304ステンレススチール | 6515 psi @ 72度F | 5 / 16 " | +.006 "/-0.006" | -423〜1500度F | 0.065 " | ¥9,381 | 見積依頼
|
A | 3AFD4 | 0.215 " | 316ステンレススチール | 4912 psi @ 72度F | 5 / 16 " | +.006 "/-0.006" | -325〜1500度F | 0.049 " | ¥8,559 | 見積依頼
|
A | 3ADE6 | 0.215 " | 304ステンレススチール | 4912 psi @ 72度F | 5 / 16 " | +.006 "/-0.006" | -423〜1500度F | 0.049 " | ¥6,300 | 見積依頼
|
A | 3AFD3 | 0.243 " | 316ステンレススチール | 3508 psi @ 72度F | 5 / 16 " | +.006 "/-0.006" | -325〜1500度F | 0.035 " | ¥5,008 | 見積依頼
|
A | 3ADE5 | 0.243 " | 304ステンレススチール | 3508 psi @ 72度F | 5 / 16 " | +.006 "/-0.006" | -423〜1500度F | 0.035 " | ¥5,278 | 見積依頼
|
A | 3ADF3 | 0.245 " | 304ステンレススチール | 5452 psi @ 72度F | 3 / 8 " | +.005 "/-0.005" | -423〜1500度F | 0.065 " | ¥9,273 | 見積依頼
|
A | 3ADN1 | 0.245 " | 316ステンレススチール | 5452 psi @ 72度F | 3 / 8 " | +.005 "/-0.005" | -325〜1500度F | 0.065 " | ¥12,849 | 見積依頼
|
A | 3AFD2 | 0.257 " | 316ステンレススチール | 2851 psi @ 72度F | 5 / 16 " | +.006 "/-0.006" | -325〜1500度F | 0.028 " | ¥5,399 | 見積依頼
|
A | 3ADE4 | 0.257 " | 304ステンレススチール | 2851 psi @ 72度F | 5 / 16 " | +.006 "/-0.006" | -423〜1500度F | 0.028 " | ¥3,514 | 見積依頼
|
A | 3AFD1 | 0.273 " | 316ステンレススチール | 2005 psi @ 72度F | 5 / 16 " | +.006 "/-0.006" | -325〜1500度F | 0.02 " | ¥3,884 | 見積依頼
|
A | 3ADE3 | 0.273 " | 304ステンレススチール | 2005 psi @ 72度F | 5 / 16 " | +.006 "/-0.006" | -423〜1500度F | 0.02 " | ¥4,545 | 見積依頼
|
A | 3AFD9 | 0.277 " | 316ステンレススチール | 4110 psi @ 72度F | 3 / 8 " | +.005 "/-0.005" | -325〜1500度F | 0.049 " | ¥6,392 | 見積依頼
|
A | 3ADF2 | 0.277 " | 304ステンレススチール | 4110 psi @ 72度F | 3 / 8 " | +.005 "/-0.005" | -423〜1500度F | 0.049 " | ¥7,006 | 見積依頼
|
A | 3AFD8 | 0.305 " | 316ステンレススチール | 2936 psi @ 72度F | 3 / 8 " | +.005 "/-0.005" | -325〜1500度F | 0.035 " | ¥5,956 | 見積依頼
|
A | 3ADF1 | 0.305 " | 304ステンレススチール | 2936 psi @ 72度F | 3 / 8 " | +.005 "/-0.005" | -423〜1500度F | 0.035 " | ¥5,114 | 見積依頼
|
A | 3ADE9 | 0.319 " | 304ステンレススチール | 2380 psi @ 72度F | 3 / 8 " | +.005 "/-0.005" | -423〜1500度F | 0.028 " | ¥3,032 | 見積依頼
|
A | 3AFD7 | 0.319 " | 316ステンレススチール | 2380 psi @ 72度F | 3 / 8 " | +.005 "/-0.005" | -325〜1500度F | 0.028 " | ¥5,720 | 見積依頼
|
A | 3AFD6 | 0.335 " | 316ステンレススチール | 1678 psi @ 72度F | 3 / 8 " | +.005 "/-0.005" | -325〜1500度F | 0.02 " | ¥4,405 | 見積依頼
|
A | 3ADE8 | 0.335 " | 304ステンレススチール | 1678 psi @ 72度F | 3 / 8 " | +.005 "/-0.005" | -423〜1500度F | 0.02 " | ¥3,769 | 見積依頼
|
A | 3ADN5 | 0.402 " | 316ステンレススチール | 3275 psi @ 72度F | 1 / 2 " | +.010 "/-0.010" | -325〜1500度F | 0.049 " | ¥9,118 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 機械加工バイス
- コードレスツールバッテリー充電器
- 窓拭き用品アクセサリー
- 送信機を示す
- 強制エアオイルクーラー
- 空気圧ホース
- 訪問数
- フードサービスの保管と輸送
- ソケットとビット
- 延長コードとコンセントストリップ
- WESTWARD マイクロメータトルクレンチ
- EAGLE GROUP カートカバー、コーティングされていないポリエステル、ジッパークロージャー
- ELKAY PLASTICS ツイストタイ、赤
- BUSSMANN シリーズ 170M、高速半導体ヒューズ
- SPEARS VALVES PVCプラグゲートバルブ、ソケットエンド、FKM
- EATON ハブカバープレート
- MARTIN SPROCKET シングルスレッドウォームギア、6ピッチ
- ANSELL 88-394 Alphatec 裏地なし耐薬品性手袋
- BALDOR / DODGE D-LOKシリーズ ボールベアリング
- BOSTON GEAR 3 直径ピッチ ラック ギア スチール