APPROVED VENDOR 3ADJ8コイルチューブ溶接1/4インチ50フィート316ステンレス鋼
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
アイテム価格 | コイルチューブ |
内部径 | 0.210 " |
長さ | 50ft。 |
材料 | 316ステンレススチール |
マックス。 圧力 | 2500 psi @ 72度F |
外径 | 1 / 4 " |
外径許容範囲 | +.005 "/-0.005" |
温度。 範囲 | -325〜1500度F |
タイプ | 溶接した |
壁の厚さ | 0.02 " |
船の重量(kg) | 1.85 |
船高(cm) | 64.77 |
船の長さ(cm) | 64.77 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7306401090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。