APPROVED VENDOR 3ACR2チューブシームレス1/2インチ6フィートインコネル600
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管類 |
内部径 | 0.37 " |
長さ | 6" |
材料 | インコネル600 |
マックス。 圧力 | 華氏4223度で72psi |
外径 | 1 / 2 " |
外径許容範囲 | +/- 0.010 " |
温度。 範囲 | -325から1200F |
タイプ | シームレス |
壁の厚さ | 0.065 " |
船の重量(kg) | 0.88 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 7507200000 |
原産国 | CA |
モデル | 内部径 | マックス。 圧力 | 外径 | 外径許容範囲 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3ACP3 | 0.055 " | 華氏9087度で72psi | 1 / 8 " | +/- 0.004 " | 0.035 " | ¥44,603 | |
3ACP4 | 0.18 " | 華氏4941度で72psi | 1 / 4 " | +/- 0.005 " | 0.035 " | ¥33,124 | 見積依頼
|
3ACP5 | 0.152 " | 華氏6918度で72psi | 1 / 4 " | +/- 0.005 " | 0.049 " | ¥44,506 | 見積依頼
|
3ACP7 | 0.305 " | 華氏3084度で72psi | 3 / 8 " | +/- 0.008 " | 0.035 " | ¥50,791 | 見積依頼
|
3ACP8 | 0.277 " | 華氏4318度で72psi | 3 / 8 " | +/- 0.008 " | 0.049 " | ¥71,217 | 見積依頼
|
3ACP9 | 0.43 " | 華氏2274度で72psi | 1 / 2 " | +/- 0.010 " | 0.035 " | ¥53,201 | 見積依頼
|
3ACR1 | 0.402 " | 華氏3184度で72psi | 1 / 2 " | +/- 0.010 " | 0.049 " | ¥64,400 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。