APPROVED VENDOR 36D717スロット付きシムの品揃えステンレス鋼2x 2-5 x5インチ260Pc
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
アイテム価格 | スロットシムキット |
ボルトサイズ | 1/4" - 1-5/8" |
色 | シルバーメタル |
長さ | 2 "、3"、4 "、5" |
材料 | 302 / 304ステンレス鋼 |
ロックウェル硬度 | RC 35-45 (001" - 025") & RB 80-90 (050" - 125") |
サイズ | A-2"x2" B-3"x3" C-4"x4" D-5"x5" |
スロットの深さ | 1-5/16", 1-7/8", 2-5/8", 3-5/16" |
スロット幅 | 5/8", 3/4", 1-1/4", 1-5/8" |
タブの高さ | 5/8", 7/8", 1-1/8",1-3/8" |
タブ幅 | 1-1/2", 2", 2-1/2", 3" |
気性 | 302 SS の場合は完全硬質、304 SS の場合は焼き鈍し |
抗張力 | 185,000SSの場合は302PSI(MIN)、75,000SSの場合は304 PSI(MIN) |
厚さ | 0.025〜3.32mm |
厚さの許容 | +/-0.00008 インチ ~ +/-0.0025 インチ |
タイプ | タブ付き |
幅(Width) | 2 "、3"、4 "、5" |
船の重量(kg) | 21.5 |
船高(cm) | 23.11 |
船の長さ(cm) | 46.48 |
船幅(cm) | 32 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 厚さの許容 | ボルトサイズ | 長さ | タイプ | 幅(Width) | ロックウェル硬度 | サイズ | スロットの深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36D703 | +/-0.00008 インチ ~ +/-0.0025 インチ | 1/4 "-5/8" | 2" | タブ付き | 2ft。 | RC 35-45 (001" - 025") & RB 80-90 (050" - 125") | A-2 "x2" | 1-5 / 16」 | ¥93,861 | ||
36D704 | +/-0.00008 インチ ~ +/-0.0025 インチ | 1/2 "-3/4" | 3" | タブ付き | 3" | RC 35-45 (001" - 025") & RB 80-90 (050" - 125") | B-3"x3" | 1.875 " | ¥120,394 | ||
36D705 | +/-0.00008 インチ ~ +/-0.0025 インチ | 3/4" - 1-1/4" | 4" | タブ付き | 4" | RC 35-45 (001" - 025") & RB 80-90 (050" - 125") | C-4 "x4" | 2.625 " | ¥186,082 | ||
36D706 | +/-0.00008 インチ ~ +/-0.0025 インチ | 1 "-1-5 / 8" | 5" | タブ付き | 5" | RC 35-45 (001" - 025") & RB 80-90 (050" - 125") | D-5 "x5" | 3-5 / 16」 | ¥265,661 | ||
36D707 | +/-0.00008 インチ ~ +/0-.0025 インチ | 最大2インチ | 6" | タブなし | 6" | RC 35-45 (001" - 025") & RB 80-90 (050" - 125") | E-6"×6" | 4" | ¥142,653 | ||
36D708 | +/-0.00008 インチ ~ +/-0.0025 インチ | 最大2-1/2インチ | 8" | タブなし | 8" | RC 35-45 (001" - 025") & RB 80-90 (050" - 125") | 高さ8インチ×8インチ | 6" | ¥200,294 | ||
36D709 | +/-0.00008 インチ ~ +/-0.0025 インチ | 1/4 "-5/8" | 2" | タブ付き | 2" | RC 35-45 (001" - 025") & RB 80-90 (050" - 125") | A-2 "x2" | 1-15 / 16」 | ¥60,452 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。