APPROVED VENDOR 34D662 カーペット ドリー 容量 500 ポンド 16 インチ ホイール
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
アイテム価格 | カーペット台車 |
キャスターホイール径 | 16 " |
キャスターホイールタイプ | ニューマチック |
キャスターホイール幅 | 4" |
色 | レッド |
負荷容量 | 500ポンド |
キャスターホイールの数 | 2 |
プラットフォーム高さ | 19.5 " |
プラットフォームの長さ | 61 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームスタイル | チューブタイプ |
プラットフォームの幅 | 25 " |
船の重量(kg) | 17.1 |
船高(cm) | 51.56 |
船の長さ(cm) | 154.69 |
船幅(cm) | 65.79 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。