APPROVED VENDOR 33W322交換用ライナー20ブッシェルビニールレッド
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
アイテム価格 | 交換用ライナー |
バスケットの深さ | 30 " |
バスケットの長さ | 48 " |
バスケットの幅 | 32 " |
ブッシェル容量 | 20ブッシェル |
容量 | 25立方フィート |
色 | レッド |
材料 | ビニール |
船の重量(kg) | 3.45 |
船高(cm) | 31.5 |
船の長さ(cm) | 51.82 |
船幅(cm) | 36.32 |
HSコード | 6307909889 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。