APPROVED VENDOR 33H180プラットフォームトラック折りたたみハンドル29x 18-1 / 2
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
アイテム価格 | プラットフォームトラック |
キャスター構成 | (2)リジッド、(2)スイベル |
キャスターホイール径 | 4" |
キャスターホイールタイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
キャスターホイール幅 | 1" |
色 | グレー |
デッキの高さ | 7.75 " |
デッキの長さ | 29.5 " |
デッキ材 | アルミ |
デッキタイプ | アルミニウム |
デッキ幅 | 18.5 " |
拡張長さ | 34.5 " |
終了 | 表面酸化 |
フレーム材料 | アルミニウム |
ゲージ | 17 |
ハンドルタイプ | 固定折りたたみ |
負荷容量 | 330ポンド |
キャスターホイールの数 | 4 |
全体の高さ | 35.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 29 " |
全幅 | 18.5 " |
船の重量(kg) | 9.39 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 77.98 |
船幅(cm) | 48.51 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。