APPROVED VENDOR 32V418ワイヤーシェルフ74x60x18シェルフ亜鉛
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤー棚ユニット |
色 | シルバー |
深さ | 18 " |
終了 | 亜鉛メッキ |
高さ | 74 " |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 4 |
棚の調整 | 1 "増分 |
棚容量 | 300ポンド |
棚板タイプ | フリースタンディング |
幅(Width) | 60 " |
ワイヤー棚仕上げ | 亜鉛めっき |
ワイヤー棚材 | 鋼 |
ワイヤーシェルフタイプ | スターター |
船の重量(kg) | 24.04 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 154.94 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。