APPROVED VENDOR 32V401ワイヤーシェルフ63x60x18シェルフクローム
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
アイテム価格 | ワイヤー棚ユニット |
色 | クロム |
深さ | 18 " |
終了 | クロムメッキ |
高さ | 63 " |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 4 |
棚の調整 | 1 "増分 |
棚容量 | 300ポンド |
棚板タイプ | フリースタンディング |
幅(Width) | 60 " |
ワイヤー棚仕上げ | クロムメッキ |
ワイヤー棚材 | 鋼 |
ワイヤーシェルフタイプ | スターター |
船の重量(kg) | 23.13 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 154.94 |
船幅(cm) | 48.77 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。