入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ネズミ取り器 |
容量 | 最大10匹のマウス |
材料 | 金属 |
全体の高さ | 2" |
全体の長さ(Overall Length) | 10.5 " |
全幅 | 6.5 " |
のために使用される | ネズミ、昆虫、ヘビの捕獲 |
船の重量(kg) | 0.68 |
船高(cm) | 26.92 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
32J090 | 金属プラスチック | ¥3,474 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。