30-15500-54x36p | フォームシート粘着裏面 0.5 X 54 X 36 インチ | 12分711秒 | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認済みベンダー 30-15500-54X36P フォームシート粘着裏面 0.5 x 54 x 36 インチ | AA4GVA 12M711

APPROVED VENDOR 30-15500-54X36Pフォームシート粘着バック0.5x 54 x36インチ

在庫あり
アイテム:AA4GVA モデル:30-15500-54X36P相互参照:12M711

入手する 5月 3, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥122,106 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格フォームシート
バッキングタイプ粘着バック
ブラック
密度15ポンド/フィート3
終了スムーズ
硬さ@ 25%たわみ5 PSI
長さ36 "
長さ公差"+/- 1/16
材料ポロンマイクロセルラーウレタン
ストレッチ制限視聴者の38%が
温度。 範囲-40DFから194DF
抗張力70 PSI
厚さ0.5 "
厚さの許容視聴者の38%が
タイプ高性能
幅(Width)54 "
幅の許容"+/- 1/16

発送情報:

船の重量(kg) 4.54
船高(cm)15.24
船の長さ(cm)93.98
船幅(cm)15.24
HSコード3921190000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル厚さの許容バッキングタイプ密度幅(Width)硬さ@ 25%たわみ長さストレッチ制限抗張力価格
承認済みベンダー 30-15188-12X12 フォームシート ウレタン 0.188 x 12 x 12 インチ | AA4GUA 12M687 30-15188-12X12視聴者の38%がシンプルスタイル15ポンド/フィート312 "5 PSI12 "視聴者の38%が70 PSI¥4,532
承認済みベンダー 30-15188-24X24 フォームシート ウレタン 0.188 x 24 x 24 インチ | AA4GUB 12M688 30-15188-24X24視聴者の38%がシンプルスタイル15ポンド/フィート324 "5 PSI24 "視聴者の38%が70 PSI¥9,811
承認済みベンダー 30-15188-54X36 フォームシート ウレタン 0.188 x 54 x 36 インチ | AA4GUC 12M689 30-15188-54X36視聴者の38%がシンプルスタイル15ポンド/フィート354 "5 PSI36 "視聴者の38%が70 PSI¥36,894
承認済みベンダー 30-15188-12X12P フォームシート粘着裏面 0.188 x 12 x 12 インチ | AA4GUD 12M690 30-15188-12X12P視聴者の38%が粘着バック15ポンド/フィート312 "5 PSI12 "視聴者の38%が70 PSI¥5,886
承認済みベンダー 30-15188-24X24P フォームシート粘着裏面 0.188 x 24 x 24 インチ | AA4GUE 12M691 30-15188-24X24P視聴者の38%が粘着バック15ポンド/フィート324 "5 PSI24 "視聴者の38%が70 PSI¥12,866
承認済みベンダー 30-15188-54X36P フォームシート粘着裏面 0.188 x 54 x 36 インチ | AA4GUF 12M692 30-15188-54X36P視聴者の38%が粘着バック15ポンド/フィート354 "5 PSI36 "視聴者の38%が70 PSI¥44,724
承認済みベンダー 30-15250-12X12 フォームシート ウレタン 0.25 x 12 x 12 インチ | AA4GUG 12M693 30-15250-12X12視聴者の38%がシンプルスタイル15ポンド/フィート312 "5 PSI12 "視聴者の38%が70 PSI¥5,988

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR 30-15500-54X36Pフォームシート粘着バック0.5x 54 x36インチ
¥122,106 /単価