APPROVED VENDOR 2ZTZ5 化学薬品ディスペンサー プラスチック
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
アイテム価格 | ケミカルディスペンサー |
色/仕上げ | ホワイト |
直径 | 9" |
長さ | 8" |
材料 | プラスチック |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 65.02 |
船の長さ(cm) | 71.63 |
船幅(cm) | 36.83 |
HSコード | 9506995500 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。