APPROVED VENDOR 2ZDJ3チェーンダブル亜鉛メッキサイズ1 / 0Lb負荷200フィート
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
アイテム価格 | 鎖 |
直径 | 0.118 " |
終了 | 溶融亜鉛めっき |
長さ | 100ft。 |
材料 | 鋼 |
取引サイズ | 1/0 |
タイプ | ダブルループ |
作業負荷限界 | 200ポンド。 |
船の重量(kg) | 5.7 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 20.83 |
HSコード | 7315891000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。