APPROVED VENDOR 2ZDE8ジャックチェーンシングル亜鉛サイズ10ポンド43フィート
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
アイテム価格 | ジャックチェーン |
直径 | 0.13 " |
終了 | 亜鉛 |
長さ | 100ft。 |
材料 | 鋼 |
取引サイズ | 10 |
タイプ | シングルループ |
UPC | 190735942512 |
作業負荷限界 | 43ポンド。 |
船の重量(kg) | 6.17 |
船高(cm) | 16.76 |
船の長さ(cm) | 18.03 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 7315891000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。